Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PILO2031003 Herst.-Nr.: 2031003 EAN/GTIN: 4902505524226 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreiber Super Grip G BPS-GG-F
- Kappenmodell
- Typbezeichnung der Mine: 2120
- Ausführung Mine: F, blau, Mine auswechselbar
- Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone mit einzigartigem Gitterdesign in Schreibfarbe
- Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe
- Minenspitze aus Edelstahl
- Farbe des Schaftes: blau transluzent
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Minenspitze aus Edelstahl | Farbe des Clips: | blau | Marke: | Pilot | Minensystem: | 2120 | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | blau transluzent | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber pilot 0,3 mm, kugelschreiber, kugelschreiber 0,3 mm, 2031, Grip, Super, Super-Grip, SuperGrip |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 0,67* | € 1,11* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 0,70* | € 1,18* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,60* | € 2,24* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,91* | € 8,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 14,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|