Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Superb 0,35mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber Superb 0,35mm schwarz
Kugelschreiber Superb 0,35mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PENTBK77A
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     BK77-A
EAN/GTIN:
     3474370077011
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
  • Kugelschreiber SUPERB in transparentem, schlanken Gehäuse mit Metallspitze
  • Kappe mit Clip
  • Farbkennung über Clip und sichtbare Mine
  • Nachfüllbar mit BKL77
  • Strichstärke: 0,35 mm.
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
ja
Farbe des Clips:
transparent
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Pentel
Material:
Kunststoff
Minensystem:
BKL77
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
transparent
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Strichbreite:
0,35 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber, BK77, Druckkugelschreiber, Schreibgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,80*
€ 1,32*
10
€ 4,16*
ab € 0,91*
€ 1,44*
1
€ 5,50*
ab € 0,76*
€ 2,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 15,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.