Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber 0.35mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber 0.35mm rot
Kugelschreiber 0.35mm rot
Artikel-Nr.:
     467-#PENTBK437B
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     BK437-B
EAN/GTIN:
     0072512196083
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
  • Dieser Druck-Kugelschreiber ist mit einer ergonomisch geformten Triangel-Griffzone ausgestattet.
  • Die Mine besitzt eine hochwertige Wolfram-Karbid-Kugel.
  • Die Minenrückführung erfolgt durch die Easy-Push-Taste.
  • Ideal für das Büro sowie für den privaten Bereich geeignet.
  • Die Griffzone und das Stiftende sind bei dem sonst transparenten Schaft in der jeweiligen Schreibfarbe gehalten.
  • Strichstärke 0,35 mm.
  • rot
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Gummigriffzone
Bruttogewicht:
0.015 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe des Clips:
transparent
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Pentel
Schaftfarbe:
transparent
Schreibfarbe:
rot
Stiftart:
Kugelschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.