Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber 0.35mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber 0.35mm schwarz
Kugelschreiber 0.35mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PENTBK437A
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     BK437-A
EAN/GTIN:
     0072512196052
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
  • Dieser Druck-Kugelschreiber ist mit einer ergonomisch geformten Triangel-Griffzone ausgestattet.
  • Die Mine besitzt eine hochwertige Wolfram-Karbid-Kugel.
  • Die Minenrückführung erfolgt durch die Easy-Push-Taste.
  • Ideal für das Büro sowie für den privaten Bereich geeignet.
  • Die Griffzone und das Stiftende sind bei dem sonst transparenten Schaft in der jeweiligen Schreibfarbe gehalten.
  • Strichstärke 0,35 mm.
  • schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch geformte Griffzone
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Besonderheiten:
Gummigriffzone
Bruttogewicht:
0.015 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe des Clips:
transparent
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Pentel
Schaftfarbe:
transparent
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Strichbreite:
0,35 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druckkugelschreiber schwarz pentel, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber schwarz, BK437, BK437-A, BK437A, Schreibgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,41*
€ 0,84*
1
€ 5,50*
ab € 0,42*
€ 2,04*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 10,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.