Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI923409 Herst.-Nr.: 923409 EAN/GTIN: 4012700923400 |
| |
|
| | |
| - Schreibgeräte-Etui TG11
- Produktverwendung: 1 Schreibgerät
- Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Laschen für Schreibgeräte
- Art des Verschlusses: Lasche
- Seitenfalte, Handarbeit
- Größe (B x H x T): 20 x 20 x 130 mm
- Material und Oberfläche: Rindnappa-Leder, matt
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 20 mm | Bruttogewicht: | 0.026 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | gefüllt: | nein | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Material: | Leder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlamperrolle, Stiftrolle, Schreibgeräte-Etui, Schreibgeräteetui, Stifte-Etui, Stifteetui, pelikan schreibgeräte-etui, schreibgeräte etui, faulenzerrolle schwarz, Etui, Geschenketui, Schreibgeräte, Schreibgerätebox, Stifte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 34,26* | € 45,58* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 34,40* | € 45,97* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 35,53* | € 47,40* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 35,60* | € 47,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|