Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI803656 Herst.-Nr.: 803656 EAN/GTIN: 4012700803658 |
| |
|
| | |
| - Ergonomische Schulschere
- 3 x härter als Stahl durch Titannitrid-Beschichtung
- Lachendes Griffix-Gesicht für richtige Handhaltung
- Mit Namensschild
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.034 kg | Farbe: | blau | Grifffarbe: | blau | Griffmaterial: | Kunststoff | Händigkeit: | Linkshand | Klingen-Material: | Titanium | Marke: | Pelikan | Material: | Metall/Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinder-Schere, Kinderschere, Lernschere, Linkshand-Schere, Linkshandschere, Linkshänder-Schere, Linkshänderschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, kinderschere rund linkshänder, kinder schere, kinderscheren linkshänder, Schere |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,23* | € 3,99* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,35* | € 4,18* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,38* | € 4,24* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,47* | € 4,34* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 2,57* | € 4,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|