Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckfarbkasten DF/12 Metall 12 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckfarbkasten DF/12 Metall 12 Farben
Deckfarbkasten DF/12 Metall 12 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#PELI802116
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     802116
EAN/GTIN:
     4012700802118
Suchbegriffe:
Deckfarbkasten
Farbkasten
Malkasten
Tuschkasten
  • Pelikan Deckfarbkasten DF12 mit 12 Qualitäts-Farben und 1 Tube Deckweiß, im Blechgehäuse
  • auswechselbare Farbschälchen, Farbtabletten mit Anrührmuld
  • lichtechte Farbpigmente, gute Haftung, nach ÖNORM A 2140
  • von Lehrern empfohlen
  • unterstützt die lehrplangerechte Farbenlehre
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
12
Bruttogewicht:
0.287 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
12 Farben
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Pelikan
Material:
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.