Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelreiniger 1000ml Flasche mit Ausgießer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stempelreiniger 1000ml Flasche mit Ausgießer
Stempelreiniger 1000ml Flasche mit Ausgießer
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#PELI356592
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     356592
EAN/GTIN:
     4012700356598
Suchbegriffe:
Stempelreiniger
stempelreiniger pelikan
stempelreiniger
  • Stempelreiniger B37/73 nur für wasserfeste Stempelfarbe
  • auch als Verdünnungsmittel zu verwenden
  • Flasche mit 1 Liter Inhalt
  • Gefahrenkennzeichnung: GHS02 Entzündlich
  • Signalwort: Achtung
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für wasserfeste Stempelfarbe
Bruttogewicht:
1.005 kg
Füllmenge:
1000 ml
GHS-Kennzeichnung:
GHS02 Entzündlich
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Pelikan
Packungsinhalt:
1
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Cleaner, Reiniger, Stempel, Stempel-Cleaner, StempelCleaner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 49,44*
€ 66,53*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 50,48*
€ 67,80*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.