Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI335810 Herst.-Nr.: 335810 EAN/GTIN: 40127101 |
| |
|
| | |
| - Klebestift PELIFIX P938
- ohne Lösungsmittel
- Produktverwendung: Papier, Pappe, Fotos u.v.m.
- Kategorie der Anfangshaftung: hoch
- auswaschbar
- Behälterart/-inhalt: Stiftform 20 g
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Inhalt: | 20 g | Kategorie der Anfangshaftung: | hoch | lösungsmittelfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Verwendung für: | Papier, Pappe, Fotos u.v.m. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | 334 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,84* | € 1,62* | | | | | | 9 Tage | | | 20 | | € 5,49* | ab € 1,25* | € 1,92* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,06* | € 1,99* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,54* | € 2,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|