Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestift PELIFIX® P938, 20 g, 20 Stück im Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebestift PELIFIX® P938, 20 g, 20 Stück im Tray
Klebestift PELIFIX® P938, 20 g, 20 Stück im Tray
Klebestift PELIFIX® P938, 20 g, 20 Stück im Tray
Klebestift PELIFIX® P938, 20 g, 20 Stück im Tray
Klebestift PELIFIX® P938, 20 g, 20 Stück im Tray
Artikel-Nr.:
     C1175-335810
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     335810
EAN/GTIN:
     40127101
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Klebestift PELIFIX® P938. Ohne Lösungsmittel. Produktverwendung: Papier, Pappe, Fotos u.v.m.. Kategorie der Anfangshaftung: hoch. Auswaschbar. Behälterart/-inhalt: Stiftform, 20 g.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
PELIFIX® P938
Artikelbezeichnung:
Klebestift
Produktverwendung:
Papier, Pappe, Fotos u.v.m.
Masse:
20
Kategorie der Anfangshaftung:
hoch
Ausführung des Behälters:
Stiftform
ohne Lösungsmittel:
Ja
nachfüllbar:
Nein
auswaschbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.