Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizhaftzettel Würfel gelb 76x76mm 400 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizhaftzettel Würfel gelb 76x76mm 400 Blatt
Notizhaftzettel Würfel gelb 76x76mm 400 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#PELI200261
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     200261
EAN/GTIN:
     4012700200266
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
  • Haftnotiz Notizhaftzettel 129
  • Ausführung des Papiertyps: lösungsmittelfrei und recycelbar
  • Anzahl der Blätter: 400 Blatt
  • Größe (B x H): 76 x 76 mm
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
400 Blatt
Blattformat:
76x76mm
Breite:
76 mm
Bruttogewicht:
0.175 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
76 mm
Marke:
Pelikan
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz 76x76 mm, haftnotiz, pelikan haftnotiz, haftend, Hafti, Haftnotiz-Rolle, HaftnotizRolle, Notes, Notizpapier, Rolle, Zettel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 3,39*
€ 4,74*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 3,53*
€ 6,18*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
1 Stück enthält 400 Blätter (ab € 0,00883* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.