| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAPY88031825 Herst.-Nr.: 2100011081 EAN/GTIN: 4011211074076 |
| |
|
| | |
| - Das Multifunktionspapier Recyconomic Pure White
- Aus 100% Altpapier
- Weißegrad: 110 CIE, ISO 90 (90er Weiße)
- Recycling-Papier für Kopie, Laser, Fax, Inkjet, Duplex
- Laser- und inkjetgeeignet, alterungsbeständig
- Process chlorine free
- Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
- Beidseitig bedruckbar
- alterungsbeständig nach DIN ISO 6738
Weitere Informationen: | | beidseitig bedruckbar: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Druckertyp: | Inkjet/Farblaser/Kopierer | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 297 mm | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | Steinbeis | Packungsinhalt: | 500 Blatt | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 14 | Weißegrad: | 110 CIE | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a4 80g weiß inapa, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g, Colorpapier, InkJetpapier, nautilus |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,53* | € 4,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,62* | € 4,62* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 4,82* | € 4,85* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,86* | € 10,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,00964* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|