Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier Recyconomic Trend White A4 80g weiß RC VE=2500 Blatt ungeriest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Multifunktionspapier Recyconomic Trend White A4 80g weiß RC VE=2500 Blatt ungeriest
Multifunktionspapier Recyconomic Trend White A4 80g weiß RC VE=2500 Blatt ungeriest
Artikel-Nr.:
     467-#PAPY88031820
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011084
EAN/GTIN:
     4011211074236
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Das Multifunktionspapier Recyconomic Trend White
  • Aus 100% Altpapier
  • Weiße ISO 80
  • Recycling-Papier für Kopie, Laser, Fax, Inkjet, Duplex
  • Laser- und inkjetgeeignet, alterungsbeständig
  • Process chlorine free
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
  • Beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Inapa
Packungsinhalt:
2500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Weißegrad:
85 CIE
Zertifikat:
Blauer Engel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Blätter (ab € 0,00953* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,26*
€ 41,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,12*
€ 41,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,78*
€ 40,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,17*
€ 37,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,93*
€ 35,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,00*
€ 34,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,81*
€ 28,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.