Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimerbeutel mit Zugband 60 Liter 30 mic. grün VE=15 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mülleimerbeutel mit Zugband 60 Liter 30 mic. grün VE=15 Stück
Mülleimerbeutel mit Zugband 60 Liter 30 mic. grün VE=15 Stück
Mülleimerbeutel mit Zugband 60 Liter 30 mic. grün VE=15 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#PAPY2039917
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     2039917
EAN/GTIN:
     4260123533335
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
  • Mülleimerbeutel mit Logo-Print.
  • Secolan Mülleimerbeutel und -säcke auf Rolle, mit Zugband, besonders reißfest durch COEX-Folie (mehrschichtige Folie), hohe und gleichbleibende Qualität.
  • Durch die Herstellung der Folien aus 100% umweltverträglichem Recycling-Polyethylen schließt sich nicht nur der Wertstoffkreislauf, sondern man spart auch noch 55% CO2-Ausstoß gegenüber dem Einsatz von Neuwaren-Folien gleicher Stärken.
  • Somit haben sich die beiden Marken die Auszeichnung des Blauen Engel wirklich verdient.
Weitere Informationen:
Breite:
640 mm
Bruttogewicht:
0.42 kg
Farbe:
grün
Fassungsvermögen:
60 l
Höhe:
760 mm
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
30 mic
Packungsinhalt:
15 Stück
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 1,93*
€ 3,09*
Lager 467
314
€ 5,87*
ab € 2,32*
€ 3,70*
€ 5,50*
ab € 1,78*
€ 3,70*
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,27*
2 Tage
23
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 5,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Terdex
H1326
ab € 1,69*
Ähnlich
Terdex
H1404
ab € 1,28*
Ähnlich
Secolan
9100000778
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.