Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimerbeutel 120 Liter 43 mic. grau VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülleimerbeutel 120 Liter 43 mic. grau VE=10 Stück
Mülleimerbeutel 120 Liter 43 mic. grau VE=10 Stück
Mülleimerbeutel 120 Liter 43 mic. grau VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#PAPY2039914
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     9100000839
EAN/GTIN:
     4260123533298
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Mülleimerbeutel mit Logo-Print.
  • Secolan Mülleimerbeutel und -säcke auf Rolle, ohne Zugband, besonders reißfest durch COEX-Folie (mehrschichtige Folie), hohe und gleichbleibende Qualität.
  • Durch die Herstellung der Folien aus 100% umweltverträglichem Recycling-Polyethylen schließt sich nicht nur der Wertstoffkreislauf, sondern man spart auch noch 55% CO2-Ausstoß gegenüber dem Einsatz von Neuwaren-Folien gleicher Stärken.
  • Somit haben sich die beiden Marken die Auszeichnung des Blauen Engel wirklich verdient.
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Bruttogewicht:
0.61 kg
Farbe:
grau
Fassungsvermögen:
120 l
Höhe:
1100 mm
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
43 mic
Packungsinhalt:
10 Stück
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, abfallsack 120 liter grau, abfall säcke, abfall-säcke grau, 2039914, Abfallbeutel, Abfalltüte, Müllbeutel, mülleimerbeutel, Müllsack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,61*
€ 4,04*
Lager 467
102
€ 5,87*
ab € 3,01*
€ 4,63*
€ 5,50*
ab € 2,47*
€ 4,63*
€ 4,95*
ab € 4,32*
€ 6,47*
1 Tag
7
€ 4,95*
ab € 4,38*
€ 6,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Swirl
870120
ab € 4,18*
Ähnlich
Secolan
9100000838
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.