Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimerbeutel 200 Liter 43 mic. schwarz VE=8 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Mülleimerbeutel 200 Liter 43 mic. schwarz VE=8 Stück
Mülleimerbeutel 200 Liter 43 mic. schwarz VE=8 Stück
Mülleimerbeutel 200 Liter 43 mic. schwarz VE=8 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#PAPY2023983
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     2023983
EAN/GTIN:
     4260123533304
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Mülleimerbeutel mit Logo-Print.
  • Secolan Mülleimerbeutel und -säcke auf Rolle, ohne Zugband, besonders reißfest durch COEX-Folie (mehrschichtige Folie), hohe und gleichbleibende Qualität.
  • Durch die Herstellung der Folien aus 100% umweltverträglichem Recycling-Polyethylen schließt sich nicht nur der Wertstoffkreislauf, sondern man spart auch noch 55% CO2-Ausstoß gegenüber dem Einsatz von Neuwaren-Folien gleicher Stärken.
  • Somit haben sich die beiden Marken die Auszeichnung des Blauen Engel wirklich verdient.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Bruttogewicht:
0.61 kg
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
200 l
Höhe:
1200 mm
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
43 mic
Packungsinhalt:
8 Stück
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsäcke 200l schwarz, abfall säcke, abfall-säcke schwarz, Abfallbeutel, Abfalltüte, Müllbeutel, mülleimerbeutel, Müllsack
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 2,51*
€ 4,72*
2 Tage
102
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,72*
Lager 467
131
€ 5,87*
ab € 3,12*
€ 4,79*
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 5,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,79*
€ 5,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 3,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Terdex
H1326
ab € 1,69*
Sonstiges
Terdex
H1404
ab € 1,28*
Sonstiges
Secolan
9100000106
ab € 1,98*
Sonstiges
Secolan
9100000838
ab € 2,40*
Sonstiges
Secolan
9100000778
ab € 1,73*
Sonstiges
Secolan
9100000779
ab € 1,79*
Sonstiges
Secolan
9100000839
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.