Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimerbeutel 60 Liter 30 mic. grün VE=15 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Mülleimerbeutel 60 Liter 30 mic. grün VE=15 Stück
Mülleimerbeutel 60 Liter 30 mic. grün VE=15 Stück
Mülleimerbeutel 60 Liter 30 mic. grün VE=15 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#PAPY2023981
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     2023981
EAN/GTIN:
     4260123533267
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
  • Mülleimerbeutel mit Logo-Print.
  • Secolan Mülleimerbeutel und -säcke auf Rolle, ohne Zugband, besonders reißfest durch COEX-Folie (mehrschichtige Folie), hohe und gleichbleibende Qualität.
  • Durch die Herstellung der Folien aus 100% umweltverträglichem Recycling-Polyethylen schließt sich nicht nur der Wertstoffkreislauf, sondern man spart auch noch 55% CO2-Ausstoß gegenüber dem Einsatz von Neuwaren-Folien gleicher Stärken.
  • Somit haben sich die beiden Marken die Auszeichnung des Blauen Engel wirklich verdient.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Bruttogewicht:
0.36 kg
Farbe:
grün
Fassungsvermögen:
60 l
Höhe:
720 mm
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
30 mic
Packungsinhalt:
15 Stück
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 60 l schwarz, abfallbeutel schwarz, abfallbeutel, Abfallsack, Abfalltüte, mülleimerbeutel, Müllsack
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 1,87*
€ 3,03*
3 Tage
271
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 3,08*
Lager 467
68
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 3,30*
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 3,40*
€ 5,50*
ab € 1,69*
€ 3,66*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,30*
€ 3,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 2,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
12104
ab € 1,25*
Ähnlich
Terdex
H1404
ab € 1,28*
Ähnlich
Secolan
9100000779
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.