Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton Wellpappe braun 302x215x20-75 mm für A4 VE=25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandkarton Wellpappe braun 302x215x20-75 mm für A4 VE=25 Stück
Versandkarton Wellpappe braun 302x215x20-75 mm für A4 VE=25 Stück
Versandkarton Wellpappe braun 302x215x20-75 mm für A4 VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#PAPY2007593
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2007593
EAN/GTIN:
     4004070356858
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Faltschachtel
Flexpost
Ordner
  • Aus Wellpappe, braun, 1-wellig, Qualität 1.02 B
  • Gebündelt zu 25 Stück
  • Innenmaße (L X B): 302x215 mm (für DIN A4)
  • Höhe: 20-75 mm
  • Farbe: braun
  • Material: Wellpappe
  • Verpackung: 25 Stück
Weitere Informationen:
Breite innen:
21.5 cm
Bruttogewicht:
2.8 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Höhe innen:
7.5 cm
Länge innen:
30.2 cm
Marke:
Inapa
Material:
Wellpappe
Packungsinhalt:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,68*
€ 23,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,39*
€ 23,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,44*
€ 21,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,11*
€ 20,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,84*
€ 15,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.