Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer easycloth Wood Range Modell A 6 Haken Holz/Metall schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer easycloth Wood Range Modell A 6 Haken Holz/Metall schwarz
Garderobenständer easycloth Wood Range Modell A 6 Haken Holz/Metall schwarz
Garderobenständer easycloth Wood Range Modell A 6 Haken Holz/Metall schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PAPFPEC01
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PEC.01
EAN/GTIN:
     3660141260120
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
  • Garderobenständer 100% Design!
  • Die 8 Haken bieten viele Aufhängemöglichkeiten und garantieren eine korrekte Handhabung der Kleidung
  • Der Sandguss garantiert eine einwandfreie Stabilität
  • Einfacher und schneller Aufbau
  • Obere Krone: 6 Haken für Kleidung aus kratz-und stoßfestem Polystyrol
  • 2 Extra-Haken aus Chromstahl am Ständer (für Taschen)
  • Ständer: aus Massivholz, transparent lackiert, Masse 60X60 mm
  • Höhe: 178 cm
  • Sandguss aus wasserfestem Sperrholz, Masse 35x35 cm Höhe 2 cm
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
6
Breite:
350 mm
Bruttogewicht:
7.3400 kg
Höhe:
1780 mm
Marke:
Paperflow
Material:
Holz
Stand/Befestigung:
freistehend
Tiefe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer h.1800mm 8 hut-/mantelhaken o.schirmhalter 8 hut-/ma..., garderobenstaender schwarz, garderobenständer, Garderoben, Garderoben-Leiste, Garderoben-Ständer, Garderobenleiste, GarderobenStänder, Leiste, Ständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 59,26*
€ 78,61*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,17*
€ 89,22*
Lager 467
361 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 93,68*
€ 124,96*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
PEC.06
ab € 63,90*
Sonstiges
Paperflow
PEC.08
ab € 58,56*
Sonstiges
Paperflow
PEC.05
ab € 59,19*
Sonstiges
Paperflow
PEC.13
ab € 59,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.