| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAPFMD601013 Herst.-Nr.: MD60.10.13 EAN/GTIN: 3660141221701 |
| |
|
| | |
| - Ultraleichte Montage
- Tischplatte: 25 mm starke Platte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm ABS-Kante
- Tischsäule: kratzfester Stahl mit weißer Epoxylackierung
- 80 mm Durchmesser
- Tschüss: kratzfester Stahl mit weißer Epoxylackierung
- 49,5 cm Durchmesser, 4 mm stark
- Logistik: zerlegt geliefert
Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm | Bruttogewicht: | 12.5600 kg | Farbe der Tischplatte: | weiß | Höhe: | 1100 mm | Marke: | Paperflow | Material der Tischplatte: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Material des Fußes: | Holz | Tiefe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bistro-Stehtisch, Bistrostehtisch, Stehbiertisch, Stehtisch, paperflow bartisch, bartisch, stehtisch 1,10m höhe, Arbeitspult, hochtisch, Stehpult, Stütze, Tischpult |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 88,20* | € 118,57* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,93* | € 132,47* | | | | Lager 467 | 343 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 128,87* | € 171,09* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,56* | € 211,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|