Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch HxBxT 75x160x80cm grau/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch HxBxT 75x160x80cm grau/anthrazit
Schreibtisch HxBxT 75x160x80cm grau/anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#PAPFB160131311
Hersteller:
     easyDesk
Herst.-Nr.:
     B160.13.13.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • Schreibtisch easyDesk
  • Gestell: Die Stahlstruktur garantiert eine perfekte Standfestigkeit
  • Ausziehbare Multifunktionsträger aus Stahlblech
  • Platte: Melaminharzbeschichtete Tischplatte mit einem 2.5 mm dicken stoßfestem ABS beschichtetem Kante
  • Bestehend aus einem weißen Mittelteil und zwei seitlichen Verlängerungen.
  • Standfüße: Vierkantmetallrohre 50 x 30 mm für den vertikalen Teil und 50 x 40 mm für den horizontalen Teil, 2 mm dick
  • Epoxidbeschichtung in weiß
  • Logistik: Zerlegte Lieferung, einfache Montage
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Farbe:
anthrazit
Farbe des Fußes:
grau
Höhe:
750 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Paperflow
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch anthrazit, Arbeitsplatz, Bildschirmarbeitsplatz, Bildschirmtisch, Computertisch, easydesk, PC, PC-Tisch, PCTisch, Sitz, Sitz-, Steharbeitsplatz, Systemtisch, Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,01*
€ 390,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,70*
€ 381,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,44*
€ 361,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,31*
€ 333,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 271,74*
€ 323,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,87*
€ 297,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
EBHVCV.11
ab € 129,60*
Zubehör
Paperflow
EBHVX2.11
ab € 127,32*
Zubehör
Paperflow
EBGHPH.11
ab € 129,69*
Zubehör
Paperflow
EBGHX3.11
ab € 127,41*
Zubehör
Paperflow
E1CT0002400029
ab € 225,06*
Zubehör
Paperflow
E1CT0009900042
ab € 242,61*
Zubehör
Paperflow
E2CT0002400021
ab € 390,29*
Zubehör
Paperflow
E2CT0009900065
ab € 393,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.