| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAPFB160131305 Herst.-Nr.: B160.13.13.05 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Schreibtisch easyDesk
- Gestell: Die Stahlstruktur garantiert eine perfekte Standfestigkeit
- Ausziehbare Multifunktionsträger aus Stahlblech
- Platte: Melaminharzbeschichtete Tischplatte mit einem 2.5 mm dicken stoßfestem ABS beschichtetem Kante
- Bestehend aus einem weißen Mittelteil und zwei seitlichen Verlängerungen.
- Standfüße: Vierkantmetallrohre 50 x 30 mm für den vertikalen Teil und 50 x 40 mm für den horizontalen Teil, 2 mm dick
- Epoxidbeschichtung in weiß
- Logistik: Zerlegte Lieferung, einfache Montage
Weitere Informationen: | | Breite: | 1600 mm | Farbe: | orange | Farbe des Fußes: | grau | Höhe: | 750 mm | höhenverstellbar: | nein | Marke: | Paperflow | Material der Tischplatte: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Material des Fußes: | Metall | Tiefe: | 800 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bürotisch, Arbeitsplatz, Bildschirmarbeitsplatz, Bildschirmtisch, Computertisch, easydesk, PC, PC-Tisch, PCTisch, Sitz, Sitz-, Steharbeitsplatz, Systemtisch, Tisch |
| | |
| |