Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch HxBxT 75x140x80cm grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch HxBxT 75x140x80cm grau/schwarz
Schreibtisch HxBxT 75x140x80cm grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PAPFB140131301
Hersteller:
     easyDesk
Herst.-Nr.:
     B140.13.13.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • Schreibtisch easyDesk
  • Gestell: Die Stahlstruktur garantiert eine perfekte Standfestigkeit
  • Ausziehbare Multifunktionsträger aus Stahlblech
  • Platte: Melaminharzbeschichtete Tischplatte mit einem 2.5 mm dicken stoßfestem ABS beschichtetem Kante
  • Bestehend aus einem weißen Mittelteil und zwei seitlichen Verlängerungen.
  • Standfüße: Vierkantmetallrohre 50 x 30 mm für den vertikalen Teil und 50 x 40 mm für den horizontalen Teil, 2 mm dick
  • Epoxidbeschichtung in weiß
  • Logistik: Zerlegte Lieferung, einfache Montage
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
grau
Höhe:
750 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Paperflow
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: bürotisch, Arbeitsplatz, Bildschirmarbeitsplatz, Bildschirmtisch, Computertisch, easydesk, PC, PC-Tisch, PCTisch, Sitz, Sitz-, Steharbeitsplatz, Systemtisch, Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,07*
€ 374,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,90*
€ 372,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,99*
€ 354,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,95*
€ 334,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 272,36*
€ 324,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,21*
€ 285,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
EBHVX2.01
ab € 127,32*
Zubehör
Paperflow
EBGHPH.01
ab € 127,76*
Zubehör
Paperflow
EBGHX3.01
ab € 126,68*
Zubehör
Paperflow
E1CT0004400045
ab € 223,91*
Zubehör
Paperflow
E1CT0010000042
ab € 237,19*
Zubehör
Paperflow
E2CT0004400027
ab € 361,17*
Zubehör
Paperflow
E2CT0010000060
ab € 394,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.