Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formularbox stapelbar HxTxB 31,3x32,7x101cm 20 Fächer PS (Polystyrol) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PaperFlow 542.01 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz
PaperFlow 542.01 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PAPF54201
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     542.01
EAN/GTIN:
     3660141213324
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
  • Formularbox stapelbar
  • Jedes Fach mit Griffmulde, belastbar mit je einem Pack Papier
  • Für DIN A4 oder 24x32cm Dokumente
  • Fachhöhe: 5,6cm
  • Lieferung mit Etiketten und Eteikettenhalter
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
1010 mm
Farbe:
schwarz
Farbe des Gehäuses:
schwarz
Farbname:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
313 mm
Höhe der Schublade:
56 mm
Marke:
Paperflow
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
327 mm
Weitere Suchbegriffe: postsortierstation 20 fächer, postsortieranlage, paperflow sortierstation, Ablagekasten, Formularablage, Formularablagekasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 86,27*
€ 118,12*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 166,52*
€ 211,79*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,79*
€ 252,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,44*
€ 251,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,63*
€ 232,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,40*
€ 207,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 174,39*
€ 207,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,52*
€ 198,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.