Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow 542.01 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow 542.01 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz
PaperFlow 542.01 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85245184
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     542.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4
Etikettenhalter
Ja
Stapelbar
Ja
Anzahl von Fächern
20
Geeignet für die Aufbewahrung von
Prospekt, Katalog, Briefumschlag, Flache Datei, Ordner, Hängeordner, Letter, Papier
Einfache Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1010 mm
Länge (mm)
313 mm
Höhe
327 mm
Weitere Suchbegriffe: postsortieranlage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 117,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,23*
€ 139,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.