Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formularbox stapelbar HxTxB 31,3x30,4x89,7cm 20 Fächer PS (Polystyrol) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PaperFlow 541.01 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz
PaperFlow 541.01 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PAPF54101
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     541.01
EAN/GTIN:
     3660141030174
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
  • Formularbox stapelbar
  • Jedes Fach mit Griffmulde, belastbar mit je einem Pack Papier
  • Für DIN A4 oder 24x32cm Dokumente
  • Fachhöhe: 5,6cm
  • Lieferung mit Etiketten und Eteikettenhalter
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
897 mm
Bruttogewicht:
7 kg
Farbe:
schwarz
Farbe des Gehäuses:
schwarz
Farbname:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
313 mm
Höhe der Schublade:
56 mm
Marke:
Paperflow
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
304 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 83,44*
€ 108,84*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 85,49*
€ 109,15*
€ 3,50*
ab € 87,42*
€ 110,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
541.02
ab € 84,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.