Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker NEST PFNEST.01.02 schwarz/gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker NEST PFNEST.01.02 schwarz/gr
Hocker NEST PFNEST.01.02 schwarz/gr
Artikel-Nr.:
     467-#PAPEPFNEST0102
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PFNEST.01.02
EAN/GTIN:
     3660141955903
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Pendelhocker
Satteldrehhocker
  • Sitz-Kollektion für Gemeinschaftsräume
  • Mit Schutzkappen.
  • max. Gewicht des Nutzers: 100 kg
  • Sitzform: Rundsitz
  • Breite des Sitzes: 35 cm
  • max. Sitzhöhe: 49 cm
  • zusammenklappbar: Nein
  • Gewicht: 3 kg
  • Montageart bei Lieferung: komplett montiert
  • Material der Sitzfläche: Stahl/Holzfaserplatte
  • Ausführung des Füllmaterials: Polyurethanschaum
  • Werkstoff des Bezuges: 100 % Polyester
  • Material des Gestells: Stahl, pulverbeschichtet
  • Farbe der Sitzfläche: grau
  • Farbe des Gestells: schwarz
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Breite des Sitzes:
35 cm
Bruttogewicht:
4.282 kg
Farbe der Sitzfläche:
grau
GPSR:
Paperflow, Rue de la Marne, 15, 59130, Lambersart, Frankreich, www.paperflow.fr, contact@paperflow.fr, +33 3 20 930909
Importdatum:
2025-04-02 00:00:00
Marke:
Paperflow
Material der Sitzfläche:
Stahl/Holzfaserplatte
Produktbezeichnung:
NEST
Sitzform:
Rundsitz
Weitere Suchbegriffe: Sattelhocker, arbeitsdrehhocker, Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Drehstuhl, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 135,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,20*
€ 159,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.