Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brustbeutel 13x10cm Trend lindgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brustbeutel 13x10cm Trend lindgrün
Brustbeutel 13x10cm Trend lindgrün
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN9950717
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     99507-17
EAN/GTIN:
     4009212050984
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
  • Brustbeutel
  • Trend
  • lindgrün
  • 13x10 cm
  • aus Nylon
  • mit strapazierfähigen Kordelzug
  • mit Geldfach und Reißverschluss auf der Vorderseite
  • sowie einem transparenten Fach auf der Rückseite
  • im inneren mit Geldfach und transparentem Fenster für ein Namensschild.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Farbe:
hellgrün
Farbname:
lindgrün
Höhe:
100 mm
Marke:
Pagna
Material:
Textil
Weitere Suchbegriffe: Brust-Beutel, Brustbeutel, pagna brustbeutel, brieftasche, 99507, Ausweistasche, Umgängebeutel, Umhängetasche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 2,80*
€ 4,57*
1
€ 6,78*
ab € 2,83*
€ 4,58*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,09*
€ 4,88*
1
€ 5,50*
ab € 3,00*
€ 5,62*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 3,89*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
99507-01
ab € 2,80*
Ähnlich
Pagna
99507-03
ab € 2,82*
Ähnlich
Pagna
99507-06
ab € 2,80*
Ähnlich
Pagna
99507-12
ab € 2,97*
Ähnlich
Pagna
99507-20
ab € 2,80*
Ähnlich
Pagna
99507-34
ab € 2,80*
Ähnlich
Pagna
99507-05
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.