Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brustbeutel 13x10cm Basic grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brustbeutel 13x10cm Basic grün
Brustbeutel 13x10cm Basic grün
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN9950705
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     99507-05
EAN/GTIN:
     4009212050946
Suchbegriffe:
Brust-Beutel
Brustbeutel
pagna brustbeutel
brustbeutel
  • Brustbeutel
  • Basic
  • grün
  • 13x10 cm
  • aus Nylon
  • mit strapazierfähigen Kordelzug
  • mit Geldfach und Reißverschluss auf der Vorderseite
  • sowie einem transparenten Fach auf der Rückseite
  • im inneren mit Geldfach und transparentem Fenster für ein Namensschild.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Höhe:
100 mm
Marke:
Pagna
Material:
Textil
Weitere Suchbegriffe: 99507, Ausweistasche, Umgängebeutel, Umhängetasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,05*
€ 4,91*
€ 5,50*
ab € 2,72*
€ 5,30*
Lager 467
18
€ 5,87*
ab € 3,34*
€ 5,38*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
99507-01
ab € 2,81*
Ähnlich
Pagna
99507-03
ab € 2,80*
Ähnlich
Pagna
99507-06
ab € 2,80*
Ähnlich
Pagna
99507-12
ab € 2,97*
Ähnlich
Pagna
99507-17
ab € 2,82*
Ähnlich
Pagna
99507-20
ab € 2,80*
Ähnlich
Pagna
99507-34
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.