Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner A4 7 Fächer Pur natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pultordner A4 7 Fächer Pur natur
Pultordner A4 7 Fächer Pur natur
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN4400711
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44007-11
EAN/GTIN:
     4013951015296
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Pultordner
  • Pur
  • für Dokumente im Format A4
  • 7 Fächer
  • natur
  • Einband aus stabilem Graukarton (RC) mit schmutzabweisendem Kraftpapier überzogen
  • mit dehnbarem Rücken
  • 3 Schaulöchern im Buchblock
  • reißfesten Seiten aus schwarzem Karton (RC)
  • schwarzen neutralen Taben aus langlebigem PP
  • zusätzlicher Verschluss mit Gummizug
  • mit hochwertiger schwarzer Prägung einer Libelle
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
7
Blattformat:
A4
Breite:
265 mm
Einbandmaterial:
Karton
Farbe:
braun
Farbe des Einbandes:
braun
für Format:
A4
Höhe:
340 mm
Marke:
Pagna
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Graukarton, Graupappe, Kraftpapier, Pultordner, akten-ordner a4 grau, graukarton, akten-ordner grau, 44007, Dokumentenmappe, Mappe, Ordnungs, Ordnungs-Mappe, OrdnungsMappe, Termin, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner, TerminOrdnungsmappe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,25*
€ 6,15*
Lager 467
13
€ 5,87*
ab € 4,26*
€ 6,16*
2 Tage
21
€ 2,90*
ab € 4,52*
€ 6,52*
1 Tag
13
€ 5,49*
ab € 4,58*
€ 6,56*
€ 6,95*
ab € 4,75*
€ 6,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20784-11
ab € 2,06*
Ähnlich
Pagna
26057-11
ab € 3,23*
Ähnlich
Pagna
26087-11
ab € 4,78*
Ähnlich
Pagna
40060-11
ab € 2,26*
Ähnlich
Pagna
40061-11
ab € 2,36*
Ähnlich
Pagna
44009-11
ab € 2,07*
Ähnlich
Pagna
44012-11
ab € 4,92*
Ähnlich
Pagna
50390-11
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.