Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAGN3105120 Herst.-Nr.: 31051-20 EAN/GTIN: 4013951000810 |
| |
|
| | |
| - Register 5tlg.
- Material: Karton 225 g/qm
- Lochung: Universallochung
- Ohne Deckblatt
- Mit 5 unterschiedlich farbigen Registerblättern
- Tabe: blanko
- Für Format A4
- Größe (B x H): 225 x 300 mm
- Register mit 5 Blatt
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 5 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 225 mm | Deckblatt: | nein | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | 5-farbig | Höhe: | 300 mm | Lochung: | Universallochung | Marke: | Pagna | Material: | Karton | Papiergewicht: | 225 g/qm | Taben: | blanko |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Additionsrollen, Bonrollen, Kassen-Rollen, Kassenrollen, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, ordner-register blanco karton a4, blanko register, blanko-register a4, 31051, Karton, Ordner, OrdnerRegister, Pappregister, Register |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,49* | € 0,95* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,48* | € 0,97* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 0,56* | € 1,09* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,59* | € 2,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|