Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 31101-20 Kassenrolle 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 31101-20 Kassenrolle 225 mm
Pagna 31101-20 Kassenrolle 225 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30134704
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     31101-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Das praktische, 10-teilige Register aus farbigem Karton sorgt in jedem Ordner oder Ringbuch für Ordnung - so lassen sich abgeheftete Dokumente blitzschnell wiederfinden. Dank dem fünffarbigen Verlauf der Registerblätter ist die Überischtlichkeit stets gewährleistet. Das Register ist durch seinen stabilen Karton besonders langlebig und wird so zu einem unverzichtbaren Ordnungshelfer im Büro.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Karton
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pagna
31051-20
ab € 0,48*
Sonstiges
Pagna
31121-20
ab € 1,15*
Sonstiges
Pagna
31061-20
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.