Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterschriftsmappe 20 Fächer Eco rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unterschriftsmappe 20 Fächer Eco rot
Unterschriftsmappe 20 Fächer Eco rot
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2419211
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24192-11
EAN/GTIN:
     4013951003163
Suchbegriffe:
Unterschriftenmappe
Unterschriftsmappe
Wiedervorlagemappe
pagna unterschriftenmappe 20 fächer
  • Unterschriftsmappe
  • Material Einband: Graupappe mit ECO-Einband (umweltverträgliches und strapazierfähiges Material)
  • Grauer Fächerblock mit 3 Schaulöchern
  • Mit dehnbarem Rücken und Beschriftungsschild
  • Für Format: A4
  • Größe (B x H): 240 x 350 mm
  • 20 Fächer
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
20
Anzahl der Sichtlöcher:
3
Breite:
240 mm
Einbandmaterial:
Graupappe
Farbe:
rot
Farbe des Einbandes:
rot
Farbname:
rot
für Format:
A4
Höhe:
350 mm
Marke:
Pagna
Weitere Suchbegriffe: unterschriftenmappen grau, unterschriftenmappe, 24192, Mappe, Ordnungs, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Signaturmappe, Unterschriften, Unterschriften-Mappe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 5,78*
€ 8,99*
2 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 5,84*
€ 9,06*
1
€ 6,78*
ab € 5,84*
€ 9,07*
1
€ 7,95*
ab € 6,38*
€ 9,99*
1
€ 5,50*
ab € 6,75*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24192-44
ab € 5,81*
Ähnlich
Pagna
24192-22
ab € 5,88*
Ähnlich
Pagna
24192-33
ab € 5,88*
Ähnlich
Leitz
57000025
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.