Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsmappe Prestige 2-teilig blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Präsentationsmappe Prestige 2-teilig blau
Präsentationsmappe Prestige 2-teilig blau
Präsentationsmappe Prestige 2-teilig blau
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2203002
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     22030-02
EAN/GTIN:
     4013951005709
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
  • Präsentationsmappe Prestige
  • 2tlg
  • fester Einband mit Leinenstruktur
  • buchbinderische Verarbeitung
  • mit 2 Dreiecktaschen
  • Farbe: blau
  • 311x224x6 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Farbe:
blau
Farbe der Rückseite:
blau
Farbe der Vorderseite:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
310 mm
Marke:
Pagna
Material:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, praesentationsmappe blau pagna a4, präsentations-alben din a4, präsentations alben, 22030, Bewerbung, Bewerbungs, Bewerbungs-Hefter, Bewerbungs-Schnellhefter, Bewerbungs-Sichthefter, Bewerbungshefter, BewerbungsSchnellhefter, BewerbungsSichthefter, Hefter, Präsentationshefter, Schnellhefter, Sichthefter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
15
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,94*
€ 4,17*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,02*
€ 8,25*
8 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,45*
€ 10,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 375 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,94* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen
Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 62,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
22030-04
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.