Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 PP 13mm 2 Ringe blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch A4 PP 13mm 2 Ringe blau
Ringbuch A4 PP 13mm 2 Ringe blau
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2090107
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20901-07
EAN/GTIN:
     4009212019998
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch Lucy Colours
  • Mit 2-Ring-Mechanik
  • Material: PP
  • Für Format A4
  • Größe (B x H): 245 x 320 mm
  • Ringdurchmesser: 13 mm
  • Farbe: Transluzent blau
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A4
Breite:
260 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
320 mm
Marke:
Pagna
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Ringdurchmesser:
13 mm
Rückenbreite:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, pagna ringbuch a4 2 ringe blau, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 20901, Prospektalbum, Schulringbuch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,27*
€ 1,95*
1
€ 6,78*
ab € 1,30*
€ 2,42*
1
€ 7,95*
ab € 1,29*
€ 2,49*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,15*
€ 3,91*
1
€ 5,50*
ab € 1,67*
€ 4,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 23,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20901-01
ab € 1,29*
Ähnlich
Pagna
20901-02
ab € 1,25*
Ähnlich
Pagna
20901-03
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-04
ab € 1,29*
Ähnlich
Pagna
20901-05
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-09
ab € 1,23*
Ähnlich
Pagna
20901-12
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-13
ab € 1,26*
Ähnlich
Pagna
20901-17
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-19
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-34
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.