Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A5 20mm 2 Ringe farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch A5 20mm 2 Ringe farbig sortiert
Ringbuch A5 20mm 2 Ringe farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2040100
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20401-00
EAN/GTIN:
     4009212002143
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch Trend Colours A5
  • 2-Bügel-Mechanik
  • Niederhalter
  • farbig sortiert
  • 225x195x35 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A5
Breite:
195 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
225 mm
Marke:
Pagna
Material:
Pappe
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Ringdurchmesser:
20 mm
Rückenbreite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a5 2 ringe, ringbuch a5, ringbuch, 10501363, 20401, Prospektalbum, Schulringbuch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 5,49*
ab € 15,80796*
€ 22,99788*
Lager 467
16
€ 5,87*
ab € 18,30*
€ 26,37*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 20,04912*
€ 28,06908*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,37*
€ 31,3803
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,78008*
€ 30,6783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,98004*
€ 29,72625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,59008*
€ 28,0722
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,79004*
€ 27,12015
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,64004*
€ 26,94165
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,30*
€ 21,777
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.