Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe HaloLine Eco 230 Watt R7S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halogenlampe HaloLine Eco 230 Watt R7S
Halogenlampe HaloLine Eco 230 Watt R7S
Artikel-Nr.:
     467-#OSRA64701ECO
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64701 ECO
EAN/GTIN:
     4008321207692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
  • Halogen-Flutlichtlampe (230 Volt) für brillantes Licht
  • Ideal zum Anstrahlen von Gebäuden, zur Ausleuchtung von Sportplätzen sowie bei der Sicherheitsbeleuchtung
  • Geringe Wärmeentwicklung
  • Betrieb ohne Trafo
  • Dimmbar
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Restposten/Altbestand
  • Restposten/Altbestand/Abverkaufsartikel
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
240 V
dimmbar:
ja
Durchmesser:
12 mm
Energieeffizienzklasse:
G
Farbe:
transparent
Farbname:
klar
Fassung:
R7s
Form:
Stab
Lampenleistung:
230 W
Lampentyp:
Halogen
Länge:
119.6 mm
Lichtfarbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
5000 lm
Marke:
Osram
Nennlebensdauer:
2000 h
Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, osram stabform halogen 230w, halogenlampe r7s, osram halogenlampe r7s, Brennstab, Deckenfluter, Deckenfluter-Brennstab, DeckenfluterBrennstab, Flutlicht, Flutlicht-Brennstab, FlutlichtBrennstab, Halogenbrennstab, Lampebrennstab
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,06*
€ 7,67*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,06*
€ 7,70*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,11*
€ 7,74*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.