Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Vision cognac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Vision cognac
Kugelschreiber Vision cognac
Artikel-Nr.:
     467-#ONLI36625
Hersteller:
     Online
Herst.-Nr.:
     36625
EAN/GTIN:
     4014421366252
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
online kugelschreiber schwarz
kugelschreiber
  • Edle Aluminium-Schreibgeräte mit gebürsteter Oberfläche und federnd gelagertem Clip
  • Der Kugelschreiber ist mit einer schwarz schreibenden Großraummine ausgestattet
  • Jedes Vision-Schreibgerät wird in einer attraktiven Geschenkverpackung geliefert.
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
ja
Marke:
Online
Material:
Aluminium
Minensystem:
Großraummine
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
cognac
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber schwarz, Druckkugelschreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 17,03*
€ 24,43*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,01*
€ 25,43*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider
7363
ab € 1,18*
Zubehör
Schneider
7362
ab € 1,23*
Zubehör
Schneider
7361
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.