Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz- und Stehhocker Stand ESD 61-90cm Sattelsitz Textil schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz- und Stehhocker Stand ESD 61-90cm Sattelsitz Textil schwarz
Sitz- und Stehhocker Stand ESD 61-90cm Sattelsitz Textil schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ONGOST0904010901
Hersteller:
     Ongo
Herst.-Nr.:
     ST0904010901
EAN/GTIN:
     4251188315219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
ESD-Arbeitshocker
ESD-Hocker
  • Höhe von 61 bis 90 cm
  • Sitzfläche 37 x 30 cm
  • Elektrisch leitfähiger Polsterbezug in Skai Mano
  • Rutschfeste elektrisch leitfähige Gleiter
  • entspricht DIN EN 61340-5-1
  • Sitzbezug: Skai Mano S: 90% PVC-Compound, 10% BW/PES Gestrick, elektrisch leitfähig
  • Sitzschale: PA6 GF30, elektrisch leitfähig
  • Gleiter: NBR, elektrisch leitfähig
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
110 kg
Besonderheiten:
EDS-leitfähig
Breite des Sitzes:
30 cm
Farbe:
schwarz
Farbe der Sitzfläche:
schwarz
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Ongo
Material der Sitzfläche:
Skai Mano S
Material des Fußes:
Metall
Produktbezeichnung:
Sitz- und Stehhocker
Sitzhöhe:
61-90 cm
Textilzusammensetzung:
90% PVC-Compound, 10% BW/PES Gestrick, elektrisch leitfähig
Tiefe des Sitzes:
37 cm
GPSR:
Köhl GmbH, Paul-Ehrlich-Str., 4, 63322, Rödermark, Deutschland, www.koehl.com, info@koehl.com, +49 6074 928120
Weitere Suchbegriffe: Sitz-Stehstuhl, Steh-Sitzhocker, Stehhilfe, arbeitsdrehhocker, ableitend, aktives, bewegtes, Bürohocker, ESD, ESD-Leitfähig, ESDLeitfähig, Leitfähig, Polsterhocker, Schemel, Sitzen, Sitzhilfe, Sitzhocker, Stehhocker, Stehsitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 445,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,16*
€ 529,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,46*
€ 517,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,33*
€ 496,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,35*
€ 470,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 383,77*
€ 456,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,73*
€ 426,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.