Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz- Stehhocker Free Tall Hutsitz Boxmark Leder Grau schwarz /schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz- Stehhocker Free Tall Hutsitz Boxmark Leder Grau schwarz /schwarz
Sitz- Stehhocker Free Tall Hutsitz Boxmark Leder Grau schwarz /schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ONGOFR020201340607
Hersteller:
     Ongo
Herst.-Nr.:
     FR020201340607
EAN/GTIN:
     4251188378795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker
  • speziell für die Situation am höhenverstellbaren Arbeitsplatz konzipiert
  • der Griff an der höhenverstellbaren Säule macht den Ongo Free noch beweglicher
  • Sitzbezug: Echtleder: lichtecht, abriebfest, reißfest
  • Sitzschaum:: Polyurethanschaum
  • Sitzträger: glasfaserverstärktes Polyamid
  • Auslösering: glasfaserverstärktes Polyamid
  • Konusaufnahme: Aluminium
  • Griff: TPU
  • Gasdruckfeder: Stahl / Kunststoff
  • Bodenteller: Verbundwerkstoff aus Holz und Kunststoff (WPC)
  • Standfläche des Fußunterteils: TPE
  • Höhe: Tall
  • Sitz: Hut
  • Bezug: Boxmark Leder Grau
  • Säule: Schwarz
  • Bodenteller: WPC Schwarz
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
110 kg
Breite des Sitzes:
35 cm
Farbe der Sitzfläche:
grau
Farbe des Fußes:
schwarz
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Ongo
Material der Sitzfläche:
Leder
Material des Fußes:
WPC
Produktbezeichnung:
Sitz- und Stehhocker
Sitzform:
Hütchensitz
Sitzhöhe:
57-81 cm
Textilzusammensetzung:
Öko-Tex-Standard 100, lichtfest, abriebfest
GPSR:
Köhl GmbH, Paul-Ehrlich-Str., 4, 63322, Rödermark, Deutschland, www.koehl.com, info@koehl.com, +49 6074 928120
Weitere Suchbegriffe: Stehhilfe, arbeitsdrehhocker, Bürohocker, Polsterhocker, Schemel, Sitzhilfe, Stehsitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 444,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,44*
€ 528,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,75*
€ 523,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,43*
€ 508,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,85*
€ 478,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 390,08*
€ 464,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,27*
€ 428,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.