Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz- Stehhocker Free Regular Triangel kvadrat Remix Hellgrau schwarz /creme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz- Stehhocker Free Regular Triangel kvadrat Remix Hellgrau schwarz /creme
Sitz- Stehhocker Free Regular Triangel kvadrat Remix Hellgrau schwarz /creme
Artikel-Nr.:
     467-#ONGOFR010301350406
Hersteller:
     Ongo
Herst.-Nr.:
     FR010301350406
EAN/GTIN:
     4251188371529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker toplift
arbeitsdrehhocker
  • speziell für die Situation am höhenverstellbaren Arbeitsplatz konzipiert
  • der Griff an der höhenverstellbaren Säule macht den Ongo Free noch beweglicher
  • Sitzbezug: kvadrat - Remix: 90 % Schurwolle, 10 % Nylon, lichtecht, abriebfest
  • Sitzschaum: FCKW-freier Polyurethanschaum
  • Sitzträger: glasfaserverstärktes Polyamid
  • Auslösering: glasfaserverstärktes Polyamid
  • Konusaufnahme: Aluminium
  • Griff: TPU
  • Gasdruckfeder: Stahl / Kunststoff
  • Bodenteller: Verbundwerkstoff aus Holz und Kunststoff (WPC)
  • Standfläche des Fußunterteils: TPE
  • Höhe: Regular
  • Sitz: Triangel
  • Bezug: kvadrat Remix Hellgrau
  • Säule: schwarz
  • Bodenteller: WPC Cremeweiß
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
110 kg
Breite des Sitzes:
39 cm
Farbe der Sitzfläche:
hellgrau
Farbe des Fußes:
cremeweiß
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Ongo
Material der Sitzfläche:
Kvadrat Remix
Material des Fußes:
WPC
Sitzform:
Triangle-Sitz
Sitzhöhe:
47-67 cm
Textilzusammensetzung:
90 % Schurwolle, 10 % Nylon, lichtecht, abriebfest
Tiefe des Sitzes:
39 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürohocker, Polsterhocker, Schemel, Sitzhilfe, Stehhilfe, Stehsitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,24*
€ 476,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,61*
€ 468,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,17*
€ 460,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,38*
€ 433,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 353,13*
€ 420,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,28*
€ 379,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.