Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz- Stehhocker Free Regular Hutsitz skai Kunstleder Rot schwarz /Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz- Stehhocker Free Regular Hutsitz skai Kunstleder Rot schwarz /Natur
Sitz- Stehhocker Free Regular Hutsitz skai Kunstleder Rot schwarz /Natur
Artikel-Nr.:
     467-#ONGOFR010201360316
Hersteller:
     Ongo
Herst.-Nr.:
     FR010201360316
EAN/GTIN:
     4251188365870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker toplift
arbeitsdrehhocker
  • speziell für die Situation am höhenverstellbaren Arbeitsplatz konzipiert
  • der Griff an der höhenverstellbaren Säule macht den Ongo Free noch beweglicher
  • Sitzbezug: skai Kunstleder: PVC auf Baumwollgestrick, > 50.000 Scheuertouren, lichtecht, desinfektionsmittelbeständig
  • Sitzschaum: FCKW-freier Polyurethanschaum
  • Sitzträger: glasfaserverstärktes Polyamid
  • Auslösering: glasfaserverstärktes Polyamid
  • Konusaufnahme: Aluminium
  • Griff: TPU
  • Gasdruckfeder: Stahl / Kunststoff
  • Bodenteller: Verbundwerkstoff aus Holz und Kunststoff (WPC)
  • Standfläche des Fußunterteils: TPE
  • Höhe: Regular
  • Sitz: Hut
  • Bezug: skai Kunstleder Rot
  • Säule: schwarz
  • Bodenteller: WPC Natur
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
110 kg
Breite des Sitzes:
35 cm
Farbe der Sitzfläche:
rot
Farbe des Fußes:
natur
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Ongo
Material der Sitzfläche:
skai Kunstleder
Material des Fußes:
WPC
Sitzform:
Hütchensitz
Sitzhöhe:
47-67 cm
Textilzusammensetzung:
Öko-Tex-Standard 100, lichtfest, abriebfest
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker kunstleder, Bürohocker, Polsterhocker, Schemel, Sitzhilfe, Stehhilfe, Stehsitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,74*
€ 430,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,70*
€ 424,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,83*
€ 403,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,28*
€ 372,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 303,62*
€ 361,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,92*
€ 336,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.