Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz- Stehhocker Free Regular Hutsitz skai Nature Base h.grün schwarz /creme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz- Stehhocker Free Regular Hutsitz skai Nature Base h.grün schwarz /creme
Sitz- Stehhocker Free Regular Hutsitz skai Nature Base h.grün schwarz /creme
Artikel-Nr.:
     467-#ONGOFR010201350213
Hersteller:
     Ongo
Herst.-Nr.:
     FR010201350213
EAN/GTIN:
     4251188365306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker toplift
arbeitsdrehhocker
  • speziell für die Situation am höhenverstellbaren Arbeitsplatz konzipiert
  • der Griff an der höhenverstellbaren Säule macht den Ongo Free noch beweglicher
  • Sitzbezug: skai nature base: ca. 80 % nachwachsende und natürliche Rohstoffe, Öko-Tex 100, erfüllt Medizinproduktegesetz, schwer entflammbar, langlebig, lichtecht, abriebfest
  • Sitzschaum: FCKW-freier Polyurethanschaum
  • Sitzträger: glasfaserverstärktes Polyamid
  • Auslösering: glasfaserverstärktes Polyamid
  • Konusaufnahme: Aluminium
  • Griff: TPU
  • Gasdruckfeder: Stahl / Kunststoff
  • Bodenteller: Verbundwerkstoff aus Holz und Kunststoff (WPC)
  • Standfläche des Fußunterteils: TPE
  • Höhe: Regular
  • Sitz: Hut
  • Bezug: skai Nature Base Hellgrün
  • Säule: schwarz
  • Bodenteller: WPC Cremeweiß
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
110 kg
Breite des Sitzes:
35 cm
Farbe der Sitzfläche:
hellgrün
Farbe des Fußes:
cremeweiß
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Ongo
Material der Sitzfläche:
skai nature base
Material des Fußes:
WPC
Sitzform:
Hütchensitz
Sitzhöhe:
47-67 cm
Textilzusammensetzung:
Öko-Tex-Standard 100, lichtfest, abriebfest
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker kunstleder, Bürohocker, Polsterhocker, Schemel, Sitzhilfe, Stehhilfe, Stehsitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,77*
€ 423,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,22*
€ 419,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,72*
€ 404,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,02*
€ 380,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 310,16*
€ 369,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,71*
€ 334,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.