Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz- Stehhocker Free Regular Hutsitz Gestrick blau schwarz /cremeweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz- Stehhocker Free Regular Hutsitz Gestrick blau schwarz /cremeweiß
Sitz- Stehhocker Free Regular Hutsitz Gestrick blau schwarz /cremeweiß
Artikel-Nr.:
     467-#ONGOFR010201350110
Hersteller:
     Ongo
Herst.-Nr.:
     FR010201350110
EAN/GTIN:
     4251188365207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker toplift
arbeitsdrehhocker
  • speziell für die Situation am höhenverstellbaren Arbeitsplatz konzipiert
  • der Griff an der höhenverstellbaren Säule macht den Ongo Free noch beweglicher
  • Sitzbezug: Mikrofasergestrick: 97 % Polyester und 3 % Elasthan auf Form gestrickt, Öko-Tex 100, Farbechtheit nach Automobilstandard, 40.000 Scheuertouren
  • Sitzschaum: FCKW-freier Polyurethanschaum
  • Sitzträger: glasfaserverstärktes Polyamid
  • Auslösering: glasfaserverstärktes Polyamid
  • Konusaufnahme: Aluminium
  • Griff: TPU
  • Gasdruckfeder: Stahl / Kunststoff
  • Bodenteller: Verbundwerkstoff aus Holz und Kunststoff (WPC)
  • Standfläche des Fußunterteils: TPE
  • Höhe: Regular
  • Sitz: Hut
  • Bezug: Gestrick blau
  • Säule: schwarz
  • Bodenteller: WPC Cremeweiß
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Belastbarkeit:
110 kg
Breite des Sitzes:
35 cm
Farbe der Sitzfläche:
blau
Farbe des Fußes:
cremeweiß
höhenverstellbar:
ja
Importdatum:
2023-01-20 00:00:00.000
Marke:
Ongo
Material der Sitzfläche:
Gestrick
Material des Fußes:
WPC
Sitzform:
Hütchensitz
Sitzhöhe:
47-67 cm
Textilzusammensetzung:
97 % Polyester und 3 % Elasthan auf Form gestrickt, Öko-Tex 100, Farbechtheit nach Automobilstandard, 40.000 Scheuertouren
Weitere Suchbegriffe: Bürohocker, Polsterhocker, Schemel, Sitzhilfe, Stehhilfe, Stehsitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,69*
€ 388,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,93*
€ 384,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,01*
€ 368,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,06*
€ 349,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 284,99*
€ 339,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,79*
€ 303,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.