Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#OLYMLCD4112 Herst.-Nr.: LCD-4112 EAN/GTIN: 4030152191024 |
| |
|
| | |
| - Metallgehäuse
- Material der Tasten: Kunststoff
- Art der Anzeige: LCD
- 12-stelliges Display, 1-zeilig
- Batterie- und Solarbetrieb
- Rechenschrittprüfung
- Grundrechenarten
- Speicherfunktion
- 0-Taste
- 00-Taste
- Totallöschen
- Korrektur
- Komma-Wähler
- Ergebnisrundung
- Vorzeichenwechsel
- Wurzelrechnung
- Prozentrechnung
- Gesamtaddition
- Aufschlagsrechnung
- Rechenschrittprüfung (120 Schritte)
- Auto-Wiedergabe
- Auto Power Aus
- Verstellbare Anzeige
- Farbe: stahlblau
- Abmessungen (B/T/H): 107 x 180 x 28 mm
- Gewicht: 170 g
Weitere Informationen: | | Batteriebetrieb: | ja | Besonderheiten: | Wurzelberechnung, Aufschlagrechnung | Breite: | 107 mm | Bruttogewicht: | 0.243 kg | Display: | 12-stellig | Doppelnulltaste: | ja | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Gewicht: | 0.17 kg | Höhe: | 28 mm | Marke: | Olympia | Material: | Kunststoff | Mehrwertsteuerautomatik: | nein | Prozentrechnung: | ja | Rundungsautomatik: | ja | Schnellkorrekturtaste: | nein | Solarbetrieb: | ja | Speicher: | ja | Tiefe: | 180 mm | Vorzeichenwechseltaste: | ja | Währungsumrechnung: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,74* | € 14,49* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,74* | € 14,87* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 10,06* | € 14,88* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,97* | € 29,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|