Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#OLYMCPD512 Herst.-Nr.: CPD512 EAN/GTIN: 4030152943104 |
| |
|
| | |
| - Tischrechner mit 12-stelliger Anzeige
- Cost-Sell-Margin-Berechnung
- Druckwerk: Zweifarbendruck (schwarz/rot)
- LCD-Anzeige: grün und rot umschaltend
- Druckgeschwindigkeit 3,5 Zeilen/Sek.
- Steuerberechnung
- Euro-Umrechnung
- Speicherrechnen
- Postenzähler
- Programmierbare Währungsumrechnung
- Speicherrechnen (Zwischensumme, Endsumme, Subtraktion, Addition)
- Wahlschalter für Anzeige/Druck/Postenzähler
- Wahlschalter für Währung/Steuer
- Wahlschalter für Rundungen
- Wahlschalter für Dezimaleinstellungen
- Zwischensumme, Endsumme, Grand Total
- Vorzeichenwechsel
- Prozent, Delta-Prozent
- Nichtrechentaste für Nummern oder Datumseingabe
- Abmessungen (B/T/H): 210 x 295 x 67 mm
- Gewicht: 1,42 kg
Weitere Informationen: | | Batteriebetrieb: | nein | Besonderheiten: | Cost/Sell/Margin -Einkaufspreis, Verkaufspreis und Gewinnspanne | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 1.962 kg | Deltaprozent: | ja | Display: | 12-stellig | Doppelnulltaste: | ja | Druckwerk: | ja | Farbe: | hellgrau | Farbname: | hellgrau | Gewicht: | 1.42 kg | Höhe: | 67 mm | Marke: | Olympia | Material: | Kunststoff | Mehrwertsteuerautomatik: | ja | Prozentrechnung: | ja | Rundungsautomatik: | ja | Schnellkorrekturtaste: | ja | Speicher: | ja | Tiefe: | 295 mm | Vorzeichenwechseltaste: | ja | Währungsumrechnung: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 71,30* | € 92,01* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,68* | € 92,01* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 71,61* | € 92,02* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 76,16* | € 101,15* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 82,70* | € 107,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|