Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappen A4 3mm VE=30 Stück farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Thermobindemappen A4 3mm VE=30 Stück farbig sortiert
Thermobindemappen A4 3mm VE=30 Stück farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM9170
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     9170
EAN/GTIN:
     4030152091706
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
  • Thermobindemappen-SET bestehend aus 10x Rot, 10x Schwarz und 10x Blau
  • Bindemappen 3mm, für Mappen mit einer Stärke von 21-30 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.87 kg
Farbe:
sortiert
Marke:
Olympia
Material:
Karton
Packungsinhalt:
30 stück
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, bindemappen rückenstärke 3mm, klebebindemappen 3.0mm, thermo bindemappe, Bindemappe, Bindematerial, Thermobindemappe, Thermobindung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,39*
€ 7,27*
Lager 467
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,65*
€ 7,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,61*
€ 9,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
3042
ab € 26,43*
Zubehör
Olympia
3041
ab € 34,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.