Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia TB 1280 200 Blätter Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia TB 1280 200 Blätter Silber
Olympia TB 1280 200 Blätter Silber
Olympia TB 1280 200 Blätter Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22218850
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     3042
EAN/GTIN:
     4030152030422
Suchbegriffe:
Klebebindegerät
Klebebindemaschine
Klebebindesystem
Thermobindegerät
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Bindefähigkeit
200 Blätter
Produktfarbe
Silber
Bindezeit
60 s
Format
A4
Mediengewicht
70 g/m²
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
870 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
9170
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.