Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstersicherung doppelflügelig WSL 20 braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fenstersicherung doppelflügelig WSL 20 braun
Fenstersicherung doppelflügelig WSL 20 braun
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM7053
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     7053
EAN/GTIN:
     4030152070534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fenstergriff
Fenster Schloss
Fensterschloss
fenstergriff braun
  • Für nach innen öffnende doppelflügelige Fenster und Fenstertüren
  • Mit Druckknopfsicherung
  • Einfache Handhabung
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Bruttogewicht:
0.3980 kg
Einsatzzweck:
Sichern
Farbe:
braun
Höhe:
135 mm
Marke:
Olympia
Packungsinhalt:
WSL 20, Montagematerial
Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: fenstergriff, Fensterriegel, Riegelschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 14,60*
€ 20,72*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 15,46*
€ 21,94*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
6119
ab € 11,77*
Zubehör
Olympia
7051
ab € 11,71*
Zubehör
Olympia
5986
ab € 4,29*
Zubehör
Olympia
5985
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.