Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alarmanlage Protect 9761 GSM schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alarmanlage Protect 9761 GSM schwarz
Alarmanlage Protect 9761 GSM schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM6017
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6017
EAN/GTIN:
     4030152060177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
  • Sichere Übertragung im 868 Mhz Frequenzband
  • Reichweite ca. 35m im Gebäude
  • Großes beleuchtetes LC-Display mit 13-stelliger Anzeige
  • Displaybeleuchtungsfarbe entsprechend Alarmstatus
  • in blau oder gelb
  • Freisprechen / Raumüberwachung an der Basiseinheit
  • Anwahl über integrierte Quadband-GSM-Telefonwähleinheit
  • Automatische Wahl der nächsten Rufnummer bei -besetzt-
  • Akustischer Alarm über integrierte Sirene (90 dB)
  • Alarmbenachrichtigung auf externe Telefone programmierbar
  • Telefonischer Alarm mit automatischer Ansagefunktion
  • Bis zu 10 Rufnummern plus 1 SOS-Nummer programmierbar
  • Einzelansage für jeden Sensor mit bis zu max. 10 Sek. Länge
  • Warnung bei niedrigem Ladezustand der Batterien
  • Stromausfallsicherung in der Basiseinheit
  • 6 Modi: Alarm - Lautlos, Zuhause, Unscharf, Raumüberwachung
  • Freisprechen (von externen Telefonen ein-/ausschaltbar)
  • Vorbereitet für den Betrieb einer optionalen Außensirene
  • Wandbefestigung möglich
  • Neue Komfortfunktionen:
  • integrierte Sirene abschaltbar
  • Lautstärke der Sprachansagen an der Basis einstellbar
Weitere Informationen:
Breite:
172 mm
Bruttogewicht:
1.15 kg
Einsatzzweck:
Überwachung
Erkennungsmethode:
Bewegungsmelder
Farbe:
schwarz
Höhe:
105 mm
Marke:
Olympia
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1 Basiseinheit, 4 Tür-/Fensterkontakte, 1 Bewegungsmelder, 1 Fernbedienung, 1 Netzadapter, Batterien
Tiefe:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, olympia alarmanlage, alarmanlage, Alarmset, Einbruchmelder, Einbruchsicherung, Fensterkontakt, Türkontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 81,82*
€ 104,86*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 86,70*
€ 110,79*
€ 3,50*
ab € 92,46*
€ 117,71*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5912
ab € 8,30*
Zubehör
Olympia
5915
ab € 9,15*
Zubehör
Olympia
5964
ab € 26,84*
Zubehör
Olympia
6101
ab € 16,59*
Zubehör
Olympia
6102
ab € 11,77*
Zubehör
Olympia
6103
ab € 23,93*
Zubehör
Olympia
6104
ab € 21,14*
Zubehör
Olympia
6105
ab € 13,92*
Zubehör
Olympia
6106
ab € 16,51*
Zubehör
Olympia
6108
ab € 23,57*
Zubehör
Olympia
6109
ab € 24,81*
Zubehör
Olympia
6115
ab € 42,52*
Zubehör
Olympia
6116
ab € 24,84*
Zubehör
Olympia
6120
ab € 21,40*
Zubehör
Olympia
6121
ab € 21,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.